セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス スクエア6用インサート
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80087956
品番
XNEX080608TR-M13
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
トラスコ品番
510-0541
寸法S(mm)
6.45
寸法LE(mm)
7.5
材種
MP1501
寸法RE(mm)
0.8
寸法BS(mm)
1.3
寸法IC(mm)
12.48