フライス ダブルクアトロミル用インサート SNHX1407ANR・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80088419 品番 SNHX1407ANR-ME10
参考基準価格(税別)¥35,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

両面8コーナー仕様、ダブルクワトロミル用フェイスミルインサートです。

トラスコ品番436-0092 寸法S(mm)6.59 寸法LE(mm)10.2 材種F40M 寸法RE(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.5 寸法IC(mm)14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする