フライス ターボミル用インサート XOEX09

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80089040 品番 XOEX090304FR-E05
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番434-9624 寸法S(mm)3.65 寸法W1(mm)6.35 寸法LE(mm)9 材種H15 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする