フライス ターボミル用インサート XOEX10

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80089058 品番 XOEX10T320R-M06
参考基準価格(税別)¥26,900 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番430-3837 寸法S(mm)3.8 寸法W1(mm)6.9 寸法LE(mm)9.7 材種T350M 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする