フライス ターボミル用インサート XOEX12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80089304 品番 XOEX120408ZZR-M07
参考基準価格(税別)¥28,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番430-2726 寸法S(mm)5.03 寸法W1(mm)8.2 寸法LE(mm)11.1 材種F30M 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)6.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする