フライス ターボミル用インサート XOEX12

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80089609 品番 XOEX120416R-M07
参考基準価格(税別)¥29,600 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番434-8014 寸法S(mm)5.03 寸法W1(mm)8.2 寸法LE(mm)12 材種MS2050 寸法RE(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする