フライス ターボミル用インサート XOEX16

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番436-3197 注文コード80089724 品番XOEX160508R-M09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,700
この商品は材種・トラスコ品番など30種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番436-3197 寸法S(mm)5.9 寸法W1(mm)10.2 寸法LE(mm)15.4 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする