フライス ターボミル用インサート XOMX09

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80090178 品番 XOMX090308TR-M08
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番436-3190 寸法S(mm)3.65 寸法W1(mm)6.35 寸法LE(mm)9 材種MP3000 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする