セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス ターボミル用インサート XOMX10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
435-8498
注文コード
80090485
品番
XOMX10T316TR-M09
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,400
この商品は
材種・トラスコ品番
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
トラスコ品番
435-8498
寸法S(mm)
3.83
寸法W1(mm)
6.9
寸法LE(mm)
9.3
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1