顕微鏡用LEDリングライト

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80091052 品番HDR61WJ/LCD21
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥64,700 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LEDを採用した実体顕微鏡用照明装置です。LEDは2列にわたって配置されており、25000lxの光量を得ることができます。 3種類のフィルタが付属しており、用途に合わせて付け替えできます。クリア・拡散・ソフトな明かりで観察できます。

付属品フィルタ(クリア・拡散・乳白色)×各1 寸法(mm)(照明部)Φ94×26、(電源部)61×107×40 電源AC100〜240V・50/60Hz 取付寸法(mm)Φ61以下 照明装置白色LED、調光式 照度(Lx)25000(WD:70mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする