フライス ターボミル用インサート XOMX16

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種MK1500 トラスコ品番430-3912 注文コード80091386 品番XOMX160508TR-M13
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,300 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材種・トラスコ品番など41種類から選べます 他の種類を見る

2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。

トラスコ品番430-3912 寸法S(mm)5.98 寸法W1(mm)10.2 寸法LE(mm)15.4 材種MK1500 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする