※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス ダブルターボミル用インサート ZOMX
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80092418
品番
ZOMX160708TR-M12
参考基準価格(税別)
¥32,500
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
汎用PVDコーティング材質のために被削材を問わず安定した加工が可能です。
用途
側面切削荒加工に適しています。
トラスコ品番
509-2610
寸法S(mm)
7.38
寸法W1(mm)
10.76
寸法LE(mm)
15.5
材種
MP1501
寸法RE(mm)
0.8
寸法BS(mm)
2