セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス 88°カッタ用インサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80092619
品番
SNMU160612TN-M10
参考基準価格(税別)
¥32,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
鋳鉄向けの第一推奨 PVD コーティング材種。湿式・乾式加工に係らずフライス加工に最適です。
トラスコ品番
434-8032
寸法S(mm)
6.4
寸法LE(mm)
13.4
材種
MK2050
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.2