フライス サイドカッタ335.25用インサート LNHQ1407・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80092759 品番 LNHQ140760TN4-M11
参考基準価格(税別)¥49,800 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

直刃仕様により粗加工に最適です。
仕上げ〜中粗加工向けの PVD コーティング材種。薄い切り屑を生成する加工で、切削速度が低い加工に最適。剛性の不足した環境や、湿式加工で優れた性能を発揮。耐熱合金の加工にも推奨します。
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。

トラスコ品番434-1227 寸法S(mm)11.85 寸法LE(mm)13.1 材種F40M 寸法RE(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする