フライス スクエアT4インサート LOEX08・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種MK1500 寸法RE(mm)0.8 トラスコ品番428-8461 注文コード80092820 品番LOEX080408TR-M08
参考基準価格(税別)¥33,600 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は材種・寸法RE・トラスコ品番など21種類から選べます 他の種類を見る

チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。

トラスコ品番428-8461 寸法S(mm)6.6 寸法W1(mm)4.4 寸法LE(mm)8.3 材種MK1500 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.9 寸法INSL(mm)9.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする