フライス スクエアT4インサート LOEX12・

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80093100 品番LOEX120708TR-MD13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,200
この商品は27種類から選べます 他の種類を見る

チップを縦置き取付けすることでボディ芯厚が大きく、切削方向に対するチップ厚みもあるため非常に高剛性です。

トラスコ品番428-8436 寸法S(mm)10.26 寸法W1(mm)7.5 寸法LE(mm)12 材種MK1500 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)2.47 寸法INSL(mm)14.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする