セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80093730
品番
LNKT080520PPN-E05
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
トラスコ品番
434-2745
寸法S(mm)
5
寸法LE(mm)
6.7
材種
H25
寸法RE(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
0.7
寸法INSL(mm)
10