フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番433-9483 注文コード80093748 品番LNKT080508PPTN-M06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,100
この商品は材種・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る

サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。

トラスコ品番433-9483 寸法S(mm)5 寸法LE(mm)7.5 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)1.1 寸法INSL(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする