セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
トラスコ品番
434-2723
注文コード
80093775
品番
LNKT080504PPTN-M06
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,100
この商品は
材種・トラスコ品番
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。
トラスコ品番
434-2723
寸法S(mm)
5
寸法LE(mm)
7.5
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.6
寸法INSL(mm)
10