フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材種MK1500 トラスコ品番434-1164 注文コード80093818 品番LNKT080520PPTN-M06
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は材種・トラスコ品番など24種類から選べます 他の種類を見る

サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。

トラスコ品番434-1164 寸法S(mm)5 寸法LE(mm)6.7 材種MK1500 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.7 寸法INSL(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする