フライス サイドカッタ335.18用インサート LNK・0805・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80093870 品番 LNKT080520PPTN-M06
参考基準価格(税別)¥26,400 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

サイドカッタ335.18用インサート、最大 4 コーナ仕様で経済的です。

トラスコ品番434-1195 寸法S(mm)5 寸法LE(mm)6.7 材種MK2050 寸法RE(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.7 寸法INSL(mm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする