セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ0905・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80093915
品番
XNHQ090508EN4-E07
参考基準価格(税別)
¥41,700
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
トラスコ品番
433-9493
寸法LE(mm)
8.86
材種
F40M
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.8
寸法INSL(mm)
11.8