フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ0905・

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80093967 品番 XNHQ090524TN4-M08
参考基準価格(税別)¥41,700 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。

トラスコ品番436-3263 寸法LE(mm)8.86 材種F40M 寸法RE(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.2 寸法INSL(mm)11.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする