フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1206・

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80094089 品番 XNHQ120631TN4-M10
参考基準価格(税別)¥45,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。

トラスコ品番434-4290 寸法LE(mm)10.94 材種F40M 寸法RE(mm)3.1 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BS(mm)0.15 寸法INSL(mm)12.53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする