セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
フライス サイドカッタ335.25用インサート XNHQ1206・
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80094134
品番
XNHQ120616TN4-M10
参考基準価格(税別)
¥48,700
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ノーズRに関係なく、すべてのインサートが4コーナー仕様です。
トラスコ品番
433-9494
寸法LE(mm)
10.94
材種
MP2501
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.58
寸法INSL(mm)
12.94