セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削ISOネガインサート(超硬/サーメット)鋼用CVD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80094484
品番
LNMX191940-RR94
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
鋼用のNew Duratomic(CVD)コーティング材種です。
トラスコ品番
485-7930
寸法L(mm)
19.05
寸法S(mm)
19.05
寸法D1(mm)
6.35
材種
TP1501
寸法RE(mm)
4