旋削 ISOネガインサート CNMG12

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80094554 品番 CNMG120408-M5
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。適用加工領域:f=0.3-0.7mm/rev.ap=1.5-7.0mm、両面チップによる粗加工向けの第一推奨ブレーカ。鋼、ステンレス鋼、鋳鉄の高送り加工に適用。高い切れ刃強度を有しながら、低切削抵抗です。
TH1000

トラスコ品番429-0837 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TH1000 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする