セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート DNMU11
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80094624
品番
DNMU110408-M6
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP3501
トラスコ品番
429-0880
寸法L(mm)
11.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
TP3501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525