セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート CNMG12 890
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80094956
品番
CNMG120408-MR3
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。
890
トラスコ品番
428-7719
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
890
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7