旋削 ISOネガインサート CNMG19 883

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80094990 品番 CNMG190608-M1
参考基準価格(税別)¥29,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
883

トラスコ品番429-8639 寸法L(mm)19.3 寸法S(mm)6.35 寸法D1(mm)7.92 材種883 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)19.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする