セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート TNMG16 883
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80095060
品番
TNMG160408-MR4
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
883
トラスコ品番
429-2436
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
883
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525