旋削 ISOネガインサート TNMG22 883

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) トラスコ品番429-0847 注文コード80095078 品番TNMG220404-MR4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,900 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品はトラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
883

トラスコ品番429-0847 寸法L(mm)22 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種883 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする