セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート TNMG22 883
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80095105
品番
TNMG220416-M1
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
883
トラスコ品番
429-8676
寸法L(mm)
22
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
883
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7