旋削 ISOネガインサート VNGM16 890

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 80095130 品番 VNGM160408-MF1
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。
890

トラスコ品番429-8652 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 材種890 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする