旋削 ISOネガインサート VNMG16 883

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5個) 注文コード80095139 品番VNMG160408-M1
参考基準価格(税別)¥12,150 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
883

トラスコ品番429-5520 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 材種883 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする