セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート WNGG06 890
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80095148
品番
WNGG060402-MF1
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
高硬度のノンコート微粒材種、耐熱合金およびチタン向けに靱性を維持します。
890
トラスコ品番
429-5565
寸法L(mm)
6.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
890
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525