セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート CNGG12 CP500
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80095218
品番
CNGG120402-MF1
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
トラスコ品番
429-2471
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7