セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート CNMG12 CP500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80095270
品番
CNMG120404-MF1
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
CP500
トラスコ品番
429-2444
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7