旋削 ISOネガインサート DNMG1504 883

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード80095367 品番DNMG150408-M1
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

チタン、耐熱合金の粗加工に最適な靱性の高いノンコートの微粒材種です。
883

トラスコ品番428-4613 寸法L(mm)15.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種883 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする