セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート SNMG12 CP200
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80095394
品番
SNMG120408-MF1
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。
CP200
トラスコ品番
429-5473
寸法L(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
CP200
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7