セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート SNMG19 CP200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80095455
品番
SNMG190616-MR3
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。
CP200
トラスコ品番
428-6100
寸法L(mm)
19.05
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
CP200
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05