セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート TNMG16 CP200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80095489
品番
TNMG160404-MF1
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。
CP200
トラスコ品番
429-5559
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
CP200
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525