セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート VNGM16 CP200
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
80095534
品番
VNGM160408-MF1
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
チタン及び耐熱合金の仕上げ加工用の硬い超微粒子母材です。
CP200
トラスコ品番
429-5515
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
CP200
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525