旋削 ISOネガインサート VNGM16 CP500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5個) 注文コード 80095550 品番 VNGM160404-MF1
参考基準価格(税別)¥24,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
CP500

トラスコ品番428-7698 寸法L(mm)16.6 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 材種CP500 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする