セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート VNMG16 CP500
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
注文コード
80095568
品番
VNMG160404-FF2
参考基準価格(税別)
¥16,150
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
幅広い被削材に対応できる汎用材種です。
CP500
トラスコ品番
428-7700
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
材種
CP500
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525