セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート CNGG12 TS2000
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80095638
品番
CNGG120401-MF1
参考基準価格(税別)
¥27,700
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
耐熱合金およびチタン向けの耐摩耗PVDコーティング材種です。
トラスコ品番
429-7082
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TS2000
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7