セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート CNMA19 TK0501
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
80095735
品番
CNMA190616
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
鋳物用のDuratomicコーティング材種です。
トラスコ品番
428-6179
寸法L(mm)
19.3
寸法S(mm)
6.35
寸法D1(mm)
7.92
材種
TK0501
寸法RE(mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05