セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ関連商品
旋削 ISOネガインサート CNMG12 TP2501
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80096234
品番
CNMG120408W-FF2
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
鋼用のDuratomic コーティング材種です。
TP2501
トラスコ品番
429-3994
寸法L(mm)
12.9
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.15
材種
TP2501
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7