旋削 ISOネガインサート CNMG12 TS2500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80096688 品番 CNMG120408-MR4
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

微粒材種で耐熱合金およびチタン粗加工向けのPVDコーティング材種です。
TS2500

トラスコ品番429-3929 寸法L(mm)12.9 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)5.15 材種TS2500 寸法RE(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)12.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする