旋削 ISOネガインサート TNMG16 TH1000

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 80098377 品番 TNMG160404-MF5
参考基準価格(税別)¥16,300 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

耐熱合金のような一般被削材同様、高硬度部品向けにとても硬い超微粒材種です。
TH1000

トラスコ品番429-0928 寸法L(mm)16.5 寸法S(mm)4.76 寸法D1(mm)3.81 材種TH1000 寸法RE(mm)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)9.525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする